| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-64201125 Herst.-Nr.: 64201125 EAN/GTIN: 4067201256038 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Mit 8 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit BF.
Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über folgenden Link aufrufen können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | BK 25 Typ | d: | 25 mm | L: | 42 mm | L1: | 12 mm | L2: | 54 mm | L3: | 9 mm | B: | 106 mm | H: | 79 mm | b+/-0,02: | 53 mm | h-0,02: | 48 mm | B1: | 62 mm | H1: | 70 mm | E: | 33 mm | P: | 85 mm | C1: | 22 mm | C2: | 10 mm | d3: | 9 mm | d4: | 10,7 mm | d5: | 17,5 mm | t: | 10,8 mm | SW: | 35 mm | Gewicht: | 2,30 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |