Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201217 Stehlagereinheit BF 17 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201217
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201217
EAN/GTIN:
     4067201256199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 6 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Stehlagereinheit BK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
BF 17 Typ
d:
17 mm
L:
23 mm
B:
86 mm
H:
64 mm
b+/-0,02:
43 mm
h-0,02:
39 mm
B1:
50 mm
H1:
55 mm
E:
28 mm
P:
68 mm
d3:
6,6 mm
d4:
8,7 mm
d5:
14 mm
t:
8,6 mm
Gewicht:
0,74 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, BF10 BF12 BF15 BF17 BF20 BF25 BF30 BF35, Stehlager Stehlagereinheit BF Loslager support
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,55*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200217
ab € 31,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.