Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64600500 Kugelbuchse KB-3 für Wellen-Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64600500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64600500
EAN/GTIN:
     4067201133056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus. Ausführung mit Deckscheiben. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
5 mm
D:
12 mm
C:
22 mm
C3:
12 mm
Anzahl Kugelreihen:
4 Anzahl Kugelreihen
Tragz.dyn C:
280 N
Tragz.stat Co:
170 N
Gewicht:
5 g
pass. Sicherungsring:
617 412 00 DIN471
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearlager ad 12mm, linear bearing, Kugelbuchse, LBCR20, LBCR25, LBCR30, LBCR12, LBCR5, LBCR40, LBCR8, LBCR16, Serie 3, KB-3, LBCR50, LBCR, series 3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
144
1
€ 10,00*
ab € 28,57*
€ 33,48*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 34,56*
€ 55,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61741200
ab € 0,03*
Zubehör
Mädler
64610500
ab € 32,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.