Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64711000 Silberstahl 115CrV3 10h9 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64711000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64711000
EAN/GTIN:
     4067201149958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².

Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.

Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Länge:
1000 mm
Gewicht pro m:
0,617 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, fuehrungswelle 10mm, wellenführung, mädler silberstahl, silvershaft, DIN 175, shaft, DIN part, DIN-Teil, Silberstahlwelle, 115CrV3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
181
1
€ 10,00*
ab € 8,08*
€ 12,16*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 12,62*
€ 22,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64721000
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.