Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64712000 Silberstahl 115CrV3 20h9 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64712000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64712000
EAN/GTIN:
     4067201158486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².

Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.

Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl (115CrV3)
Oberfläche:
Geschliffen
Wellendurchmesser:
20 [mm]
Länge:
1000 [mm]
Gewicht:
2,45 [kg/m]
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, präzisionsstahlwelle 20 mm, wellenführung, DIN 175, DIN part, Silberstahlwelle, silvershaft, 115CrV3, shaft, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
62
1
€ 10,00*
ab € 34,78*
€ 43,11*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 44,97*
€ 70,96*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
64722000
ab € 65,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.