Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64721200 Silberstahl 115CrV3 12h9 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64721200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64721200
EAN/GTIN:
     4067201151098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².

Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.

Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Länge:
2000 mm
Gewicht pro m:
0,888 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswellen 12mm, wellenführung, mädler silberstahl, DIN part, DIN 175, Silberstahlwelle, silvershaft, shaft, 115CrV3, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
62
1
€ 10,00*
ab € 23,22*
€ 34,98*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 35,26*
€ 58,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.