Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64721400 Silberstahl 115CrV3 14h9 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64721400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64721400
EAN/GTIN:
     4067201151104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².

Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.

Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Länge:
2000 mm
Gewicht pro m:
1,21 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, silberstahl 14mm, wellenführung, mädler silberstahl, DIN 175, silvershaft, 115CrV3, shaft, DIN part, Silberstahlwelle, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
1
€ 10,00*
ab € 31,65*
€ 47,68*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,03*
€ 77,65*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.