Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64721600 Silberstahl 115CrV3 16h9 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64721600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64721600
EAN/GTIN:
     4067201151128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3).
Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm².

Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC.

Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Länge:
2000 mm
Gewicht pro m:
1,57 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, silberstahl mädler 16 mm, wellenführung, führungswelle 16mm, DIN part, DIN 175, shaft, DIN-Teil, 115CrV3, Silberstahlwelle, silvershaft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
32
€ 10,00*
ab € 40,03*
€ 60,34*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,47*
€ 101,26*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.