Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64740401 Präz.Wellenstahl Ø 4h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64740401
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64740401
EAN/GTIN:
     4067201189886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
4 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,4 mm
Gewicht:
0,098 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, wellenführung, Precision shafts, Linearführungswellen Führungswellen, CF53, Präzisions-Wellenstahl, shaft, Wellenstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.