Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64743000 Präz.-Wellenstahl Ø 30h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64743000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64743000
EAN/GTIN:
     4067201153641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (CF53)
Oberfläche:
Geschliffen
Wellendurchmesser:
30 [mm]
Länge:
1000 [mm]
Härtetiefe (min.):
0,9 [mm]
Gewicht:
5,55 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, wellenführung, Linearführungswellen Führungswellen, Wellenstahl, Precision shafts, CF53, shaft, Präzisions-Wellenstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
59
Frei Haus
ab € 31,71*
€ 71,34*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,54*
€ 117,88*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
64753000
ab € 62,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.