Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64843500 Keilwelle C45 KW16X20 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64843500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64843500
EAN/GTIN:
     4067201163756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus
Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine
Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO
14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 16 x 20 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
20 mm
Ø d -0,03/-0,08:
16 mm
b -0,08:
4 mm
Gewicht:
2,867 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle kw 16 x 20, DIN part, 21X25, 32X38, Keilwellen, 23X28, 28X34, 42X48, 13X16, DIN 5463, splined shaft, 36X42, 18X22, DIN-Teil, 16X20, 26X32, DIN 14, 46x54, 1500mm, DIN14, DIN5463, Vielkeilwelle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
1
€ 10,00*
ab € 18,16*
€ 38,94*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 35,45*
€ 53,70*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64847500
ab € 36,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.