|  |
 |
| Artikel-Nr.: 183-64844000 Herst.-Nr.: 64844000 EAN/GTIN: 4067201163800 |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: wellenführung, 21X25, DIN5463, 16X20, DIN part, 13X16, 1500mm, DIN14, 23X28, 36X42, 42X48, DIN 5463, DIN-Teil, 32X38, 46x54, 28X34, Vielkeilwelle, Keilwellen, DIN 14, 26X32, 18X22, splined shaft |
|  |  |
| |