Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64847400 Keilwelle C45 KW13X16 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64847400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64847400
EAN/GTIN:
     4067201148883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus
Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine
Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO
14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 13 x 16 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
16 mm
Ø d -0,03/-0,08:
13 mm
b -0,08:
3,5 mm
Gewicht:
3,861 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle c45, DIN part, 42X48, 36X42, DIN-Teil, DIN 5463, 32X38, 21X25, splined shaft, 26X32, 3000mm, DIN5463, 13X16, 18X22, Keilwellen, DIN 14, Vielkeilwelle, DIN14, 16X20, 28X34, 46x54, 23X28
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
590
1
€ 10,00*
ab € 27,28*
€ 54,57*
13 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 74,16*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.