Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899071 Keilwelle Edelstahl KW18X22 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899071
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899071
EAN/GTIN:
     4067201156642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.

Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit.
Die aufgeführten Artikel sind 6m lang. Preis für Zwischenlängen auf Anfrage.
Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 18 x 22 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
22 mm
Ø d -0,03/-0,08:
18 mm
b -0,08:
5 mm
Gewicht:
14,718 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, v2a keilwelle, splined shaft Keilwelle 1.4301 DIN14 DIN 14 546
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,36*
€ 870,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,41*
€ 610,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,11*
€ 508,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.