Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899452 Keilwelle Edelstahl KW11x14 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899452
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899452
EAN/GTIN:
     4067201145325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.

Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.
Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m.

Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4301)
Oberfläche:
Unveredelt
Profil-Bezeichnung:
KW 11 x 14 [mm]
Anzahl Nuten:
6
Außendurchmesser [D -0,07/-0,27]:
14 [mm]
Fußkreisdurchmesser [d -0,03/-0,08]:
11 [mm]
Nutbreite [b -0,08]:
3 [mm]
Gewicht:
1,898 [kg]
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, 28X34, splined shaft, Edelstahl, 46x54, 2000mm, 13X16, 32X38, 42X48, 1.4301, stainless, DIN5463, 18X22, DIN 14, Vielkeilwelle, 26X32, DIN part, 16X20, 23X28, 36X42, DIN-Teil, DIN14, Keilwellen, 21X25, DIN 5463, rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
51
€ 10,00*
ab € 47,85*
€ 62,71*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,74*
€ 99,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
64899472
ab € 70,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.