Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899471 Keilwelle Edelstahl KW18X22 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899471
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899471
EAN/GTIN:
     4067201157724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.






Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis
6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden
nicht entgratet.



Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist
eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich.






Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als
gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu
MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am
Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 18 x 22 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
22 mm
Ø d -0,03/-0,08:
18 mm
b -0,08:
5 mm
Gewicht:
7,359 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, v2a keilwelle, 21X25, DIN-Teil, Edelstahl, 1.4301, DIN 14, 28X34, 36X42, 3000mm, splined shaft, DIN5463, 16X20, 18X22, Keilwellen, 23X28, 42X48, DIN 5463, DIN part, Vielkeilwelle, rostfrei, 32X38, stainless, 13X16, DIN14, 26X32, 46x54
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
174
Frei Haus
ab € 169,94*
€ 222,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,33*
€ 289,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,23*
€ 237,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.