| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64899473 Herst.-Nr.: 64899473 EAN/GTIN: 4067201157748 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl (1.4301) | Oberfläche: | Unveredelt | Profil-Bezeichnung: | KW 23 x 28 [mm] | Anzahl Nuten: | 6 | Außendurchmesser [D -0,07/-0,27]: | 28 [mm] | Fußkreisdurchmesser [d -0,03/-0,08]: | 23 [mm] | Nutbreite [b -0,08]: | 6 [mm] | Gewicht: | 11,892 [kg] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellenführung, rostfrei, 3000mm, 42X48, DIN part, stainless, 26X32, 28X34, DIN 14, 46x54, 1.4301, DIN-Teil, 23X28, 36X42, DIN14, Edelstahl, DIN 5463, 18X22, DIN5463, 32X38, 13X16, splined shaft, Vielkeilwelle, 21X25, Keilwellen, 16X20 |
| | |
| |