Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64901845 Auszugsschienensatz 3832DO L=450mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64901845
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3832-0045DO
EAN/GTIN:
     4067201154785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl,
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für


Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Vollauszug.


  • Schnelltrennung.


  • Einhalterung und Aushalterung.


  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).


  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen (Lastwert beachten).
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
Horizontalmontage nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
450 mm
Auszug +/- 3,2:
457 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
320 mm
D:
- mm
E:
392 mm
F:
- mm
G:
352 mm
H:
- mm
Lastwert / Paar:
50 / 44 kg
Gewicht / Paar:
1,37 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, Vollauszug, DZ3832DO, Auszugschiene, DZ 3832, DZ3832, Auszugsschiene, DZ 3832DO, Teleskopschiene, telescopic slides, Auszugsschienen, drawer slides
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 8,95*
ab € 18,10*
€ 25,98*
3 Tage
57
pro Paar
€ 9,50*
ab € 27,00*
€ 37,09*
Lager 183
27
pro Paar
€ 10,00*
ab € 18,59*
€ 43,06*
2 Tage
21
pro Satz
€ 5,90*
ab € 31,97*
€ 43,53*
pro Paar
Frei Haus
ab € 35,27*
€ 49,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,06*
€ 51,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,43*
€ 45,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,27*
€ 38,40
pro Paar
ab 25 Paar
€ 29,20*
€ 34,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paar
ab 100 Paar
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paar
ab 250 Paar
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 18,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63345-2
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.