Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64902045 Aufsteckwinkelpaar 633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64902045
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 63345-2
EAN/GTIN:
     4067201143109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckwinkel
Aufsteckwinkelpaare
accuride aufsteckwinkel
aufsteckwinkel


Werkstoff: Stahl, hell verzinkt. Verwendbar
für:




  • Typ 2109


  • Typ 2132


  • Typ 3732


  • Typ 3832


  • Typ 3832 DO


  • Typ 3232 SC


  • Typ 3832 HDSC


Pro Schienenpaar wird ein Aufsteckwinkelpaar benötigt. Empfohlene
Befestigung: Schraube M4. Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt Ausführung
Für Typ 2109/2132:
500/600/65 Schienenlänge
Für Typen 3832:
450 Schienenlänge
B:
336,6 mm
C:
400 mm
D:
200 mm
E:
164,4 mm
Gewicht pro Paar:
0,42 kg
Weitere Suchbegriffe: 2132, DZ 633, Befestigungswinkel, 3832, 2109, 3732, DZ633, slides bracket
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
pro Stück
€ 9,50*
ab € 4,72*
€ 7,24*
Lager 183
31
pro Stück
€ 10,00*
ab € 4,53*
€ 8,34*
1 Tag
12
pro Satz
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 13,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 2132-0045
ab € 8,38*
Zubehör
Accuride
DZ 2132-0060
ab € 9,70*
Zubehör
Accuride
DZ 2132-0065
ab € 10,06*
Zubehör
Accuride
DZ 2132-0070
ab € 10,75*
Zubehör
Accuride
DZ 2109-0045-2
ab € 21,06*
Zubehör
Accuride
DZ3832-0045SC
ab € 16,81*
Zubehör
Accuride
DZ3832-0045DO
ab € 18,59*
Zubehör
Accuride
DZ3832-0045
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.