Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64901870 Auszugsschienensatz 3832DO L=700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64901870
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3832-0070DO
EAN/GTIN:
     4067201154839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl,
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für


Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Vollauszug.


  • Schnelltrennung.


  • Einhalterung und Aushalterung.


  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).


  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen (Lastwert beachten).
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
Horizontalmontage nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
700 mm
Auszug +/- 3,2:
711 mm
A:
224 mm
B:
228 mm
C:
416 mm
D:
544 mm
E:
642 mm
F:
224 mm
G:
352 mm
H:
554 mm
Lastwert / Paar:
48 / 43 kg
Gewicht / Paar:
2,17 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride teleskopschienen 700mm, accuride auszugschiene, auszugschienen 700mm, Auszugsschienen, DZ3832DO, telescopic slides, Auszugsschiene, Auszugschiene, DZ 3832DO, Vollauszug, DZ 3832, drawer slides, DZ3832, Teleskopschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
pro Stück
€ 9,50*
ab € 33,32*
€ 45,36*
2 Tage
17
pro Satz
€ 5,90*
ab € 36,92*
€ 50,01*
Lager 183
32
pro Stück
€ 10,00*
ab € 23,37*
€ 53,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63355-2
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.