Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903711 Auszugsschienensatz 5321 EC L=1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903711
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-0110EC-A
EAN/GTIN:
     4067201222019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Selbsteinzug auf den letzten 45mm.


  • Für Schubladenbreiten bis 1000mm bei hoher Belastung.


  • Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -10°C bis +40°C.



Ö, ffnungs-Kraft 26N +/-5N.



* Werte für Schubladenbreite 450 mm / 1000 mm.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
1100 mm
Auszug:
1100 mm
A:
416 mm
B:
448 mm
C:
768 mm
D:
800 mm
E:
416 mm
F:
448 mm
G:
544 mm
H:
960 mm
Lastwert / Paar:
75 / 60* kg
Gewicht / Paar:
6,18 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,60*
€ 206,13*
3 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 187,69*
€ 229,80*
2 Tage
7
pro Paar
Frei Haus
ab € 244,91*
€ 298,13*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63540
ab € 31,27*
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,04*
Zubehör
Accuride
DZ63550
ab € 33,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.