Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
03 Möbelbeschläge
>
Auszugssysteme
>
Führungssysteme für Auszüge und Schubkästen
>
Kugelkäfigführungen
>
Zubehör
>
Winkelsatz Accuride 635XX
>
Artikel
ACCURIDE 635XX Winkelsatz, Länge 374 mm, Stahl verzinkt
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103357735
Hersteller:
Accuride
Herst.-Nr.:
DZ63540
EAN/GTIN:
4250396836257
ACCURIDE 635XX Winkelsatz, Länge 374 mm, Stahl verzinkt
Plattformwinkelsatz für 5321/5321EC
Montagemöglichkeiten: 4 unten und 3 seitlich
Lieferumfang:
2 x Winkel
8/10/12 x Senkkopfschrauben, M5x10
8/10/12 x Muttern, M5
8/10/12 x Unterlegscheiben, M5
Weitere Informationen:
Länge:
374 mm
Type:
Accuride DZ635XX
Werksnummer:
DZ63540
Material:
Stahl verzinkt
Marke:
Accuride
... >
Kugelkäfigführungen
>
Zubehör
>
Winkelsatz Accuride 635XX
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4708
2 Tage
17
€ 9,50*
ab € 31,27*
€ 42,67*
Lager 3145
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 33,20*
€ 45,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 45,05*
€ 53,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,56*
€ 53,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,71*
€ 49,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,47*
€ 48,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,33*
€ 46,80
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,20*
€ 39,51
pro Satz
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
64903780 Auszugsschienensatz 5321 EC L=800mm
Accuride
DZ5321-0080EC-A
ab € 75,37*
Zubehör
64944040 Auszugsschienensatz DS532 L= 400mm
Accuride
DS 5321-0040
ab € 78,36*
Zubehör
64944045 Auszugsschienensatz DS532 L= 450mm
Accuride
DS 5321-0045
ab € 84,24*
Zubehör
64944080 Auszugsschienensatz DS532 L= 800mm
Accuride
DS 5321-0080
ab € 121,24*
Zubehör
ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 400 mm Stahl verzinkt
Accuride
DZ5321-6040
ab € 55,55*
Zubehör
ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 450 mm Stahl verzinkt
Accuride
DZ5321-6045
ab € 59,08*
Zubehör
ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 790 mm Stahl verzinkt
Accuride
DZ5321-6080
ab € 81,08*
Zubehör
Accuride Auszugsschiene Stahl L. 450mm 160kg Last Weg L. 473.5mm Selbstschließend
Accuride
DZ5321-0045
ab € 41,07*
Zubehör
Accuride Teleskopschienen Stahl L. 400mm 160kg Last Weg L. 423.5mm
Accuride
DZ5321-0040
ab € 38,23*
Zubehör
Teleskopschiene, 790mm, 100kg, Paar (2 Stück)
Accuride
DZ5321-0080-A
ab € 60,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen