Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903745 Auszugsschienensatz 5321 EC L=450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903745
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-0045EC-A
EAN/GTIN:
     4067201221630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Selbsteinzug auf den letzten 45mm.


  • Für Schubladenbreiten bis 1000mm bei hoher Belastung.


  • Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -10°C bis +40°C.



Ö, ffnungs-Kraft 26N +/-5N.



* Werte für Schubladenbreite 450 mm / 1000 mm.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
450 mm
Auszug:
450 mm
A:
160 mm
B:
192 mm
C:
256 mm
D:
- mm
E:
128 mm
F:
160 mm
G:
- mm
H:
320 mm
Lastwert / Paar:
65 / 55* kg
Gewicht / Paar:
2,27 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Stück
€ 9,50*
ab € 53,47*
€ 70,00*
Lager 183
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,12*
€ 81,51*
2 Tage
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 80,23*
€ 102,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63540
ab € 31,27*
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.