Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905132 Auszugschiene DZ 9301-0032 U-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905132
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 9301-0032 U-E
EAN/GTIN:
     4067201146247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.




  • Längen bis 1,5 m.


  • Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse
    Montagemöglichkeiten.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 217 kg bis zu 75.000
    Zyklen).


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
813 mm
Auszug +/- 3,3:
813 mm
A:
127 mm
B:
190,5 mm
C:
368,3 mm
D:
- mm
E:
601,7 mm
F:
661,9 mm
G:
687,3 mm
H:
706,4 mm
J:
725,4 mm
K:
235 mm
M:
393,7 mm
N:
552,5 mm
P:
711,2 mm
Q:
768,4 mm
R:
787,4 mm
Lastwert / Paar:
256 kg
Gewicht / Stück:
3,86 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, kugelauszug, teleskopschienen 812.8 mm, 64905010 64905012 64905014 64905016 64905018 64, DZ9301 DZ9301UE DZ9301-E, telescopic slide, 64905044 64905048 64905054 64905060, drawer slides, 64905026 64905028 64905030 64905032 64905034 64
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
pro Stück
€ 9,50*
ab € 91,43*
€ 115,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,46*
€ 134,54*
Lager 183
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,87*
€ 148,37*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 214,94*
€ 261,10*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63428
ab € 48,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.