Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE DZ9301-E Länge 812,8 mm, 256 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE DZ9301-E Länge 812,8 mm, 256 kg
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE DZ9301-E Länge 812,8 mm, 256 kg
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE DZ9301-E Länge 812,8 mm, 256 kg
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE DZ9301-E Länge 812,8 mm, 256 kg
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE DZ9301-E Länge 812,8 mm, 256 kg
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE DZ9301-E Länge 812,8 mm, 256 kg
Artikel-Nr.:
     4708-5118608
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ9301-0032U-E
EAN/GTIN:
     4250396847260
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE DZ9301-E Länge 812,8 mm, 256 kg

Stahl hell chromatiert, durch 2 Kugelkäfige geführt, Einbaubreite 19,1 mm, mit Anschlagsdämpfung, für seitliche, liegende oder Bodenmontage , Montage mit Schrauben 5x20 mm, links und rechts verwendbar Belastbarkeit bis 272 kg pro Schienenpaar , (68 kg bei liegender Montage)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Auszugsart:
Schwerlastauszug / Vollauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Auszugweg:
812.8 mm
Belastbarkeit:
256 kg
Breite:
19.1 mm
Einbaubreite:
19.3 / 19.6 mm
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Länge:
812.8 mm
Material/Oberfläche:
Stahl chromatiert
Material:
Stahl
Montage:
Korpusseite / seitlich
Packung:
1 Stück
Veredelung:
chromatiert
Produktart:
Auszug
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
6
pro Stück
€ 9,50*
ab € 91,43*
€ 115,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,46*
€ 134,54*
1 Tag
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,87*
€ 148,37*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 214,94*
€ 261,10*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63428
ab € 48,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.