Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388634 Nutmutter DIN 981 M15x1 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388634
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388634
EAN/GTIN:
     4067201105817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m15x1
din 981


Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Weitere Informationen:
Typ:
KM 2 Typ
d1:
M15 x 1 mm
Ø d2:
25 mm
Ø d3min.:
21 mm
B:
5 mm
b:
4 mm
t:
2 mm
x:
0,04 mm
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: nutmutter din 981 mädler, Hakenmuttern, KM 19 KM19, DIN981, KM 15 KM15, Nutmutern, KM 7 KM7, KM 9 KM9, Nutmutter, KM 13 KM13, KM 16 KM16, KM 2 KM2, Sicherungsmuttern, KM 8 KM8, Welzlager-Nutmuttern, KM 12 KM12, KM 18 KM18, Nuttenmuttern, Wellenmuttern, KM 3 KM3, KM 5 KM5, KM 17 KM17, KM 14 KM14, locknut, Wälzlager-Muttern, Welzlagermuttern, KM 20 KM20, KM 4 KM4, KM 11 KM11, Nutenmuttern, KM 10 KM10, Nutmuter, Nuttmuttern, Welzlager-Muttern, Wellennutmuttern, verzinkt zinc plated, Wälzlagernutmuttern, Wälzlagermuttern, Sicherungsmutter, KM 6 KM6, Wällenmuttern, Wälzlager-Nutmuttern, KM 0 KM0, KM 1 KM1, safety nut, Wälzlager Nutmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65363400
ab € 0,65*
Zubehör
Mädler
65399634
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.