Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388653 Nutmutter DIN 981 M35x1,5 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388653
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388653
EAN/GTIN:
     4067201106494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981


Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Weitere Informationen:
Typ:
KM 7 Typ
d1:
M35 x 1,5 mm
Ø d2:
52 mm
Ø d3min.:
44 mm
B:
8 mm
b:
5 mm
t:
2 mm
x:
0,04 mm
Gewicht:
53 g
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmuttern, KM 17 KM17, KM 5 KM5, DIN981, KM 0 KM0, KM 8 KM8, KM 13 KM13, Nutenmuttern, Hakenmuttern, Nutmuter, Wälzlagermuttern, Wellenmuttern, KM 20 KM20, KM 6 KM6, KM 7 KM7, Wälzlager-Muttern, KM 16 KM16, Nuttmuttern, KM 15 KM15, KM 1 KM1, KM 11 KM11, Welzlagermuttern, locknut, KM 19 KM19, safety nut, Wällenmuttern, KM 4 KM4, Welzlager-Nutmuttern, verzinkt zinc plated, Nuttenmuttern, Wälzlager-Nutmuttern, Welzlager-Muttern, KM 9 KM9, Wälzlagernutmuttern, Wellennutmuttern, Nutmutter, KM 14 KM14, KM 3 KM3, Sicherungsmutter, KM 12 KM12, Wälzlager Nutmuttern, KM 2 KM2, KM 18 KM18, KM 10 KM10, Nutmutern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65365300
ab € 1,18*
Zubehör
Mädler
65399653
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.