| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65500700 Herst.-Nr.: 65500700 EAN/GTIN: 4067201152781 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Vergütungsstahl Ausführung: Geschmiedet, Nutenführung gefräst. schwarz.
Bis M12 Festigkeitsklasse 10.9. Über M12 Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Größen bis M36 x 600mm auf Anfrage.
* Diese Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d: | M 10 mm | für T-Nuten DIN 650: | 10 mm | l: | 63 mm | a: | 9,6 mm | b: | 45 mm | e: | 15 mm | k: | 6 mm | Gewicht: | 50 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m10, din 787, din 787 8x63, DIN299, Schrauben, Nutenschrauben, DIN part, Nutenschraube, screw, T-slot bolt, Schraube, DIN650, DIN 650, T-slot bolts, ISO299, T-Nuten, DIN-Teil, DIN787, ISO 299, screws, DIN 299 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |