Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65543600 Kugelscheibe DIN6319 37 x 68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65543600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65543600
EAN/GTIN:
     4067201159582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kugelscheibe
Kugelscheibe DIN 6319
Kugelscheibe
din 6319 kugelscheibe


Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet. Härtetiefe
mindestens 0,2 mm.






Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319
Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die
Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer
Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt
werden.






* Gesamthöhe mit aufliegender Kegelscheibe.



** max. statische Belastbarkeit.

Weitere Informationen:
d1 H13:
37,0 mm
d3:
68 mm
h1:
4,6 mm
h2:
14,0 mm
h4*:
23,5 mm
r1:
50 mm
für Bolzen-Ø:
M36 mm
F**:
394 kN
Gewicht:
184,0 g
Passende KegelpfanneForm D:
65553600 Art.-Nr.
Passende KegelpfanneForm G:
- Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: DIN part, DIN6319, DIN 6319, Kegelscheibe, DIN-Teil, Kegelpfannen, Kugelscheiben, conical seat, Kegelpfanne, spherical washer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
303
1
€ 10,00*
ab € 2,21*
€ 4,39*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 13,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65553600
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.