Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65599436 Kugelscheibe DIN6319 37 x 68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65599436
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65599436
EAN/GTIN:
     4067201268369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kugelscheibe
Kugelscheibe DIN 6319
Kugelscheibe
kugelscheibe din 6319 edelstahl


Werkstoff: 1.4301 (V2A).

Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

* Gesamthöhe mit aufliegender Kugelscheibe.
** Max. statische Belastbarkeit.

Weitere Informationen:
d1 H13:
37 mm
d3:
68 mm
h1:
4,6 mm
h2:
14,0 mm
h4*:
23,5 mm
r1:
50 mm
für Bolzen-Ø:
M36 mm
F**:
262 kN
Gewicht:
184 g
Passende KegelpfanneForm D:
65599536 Art.-Nr.
Passende KegelpfanneForm G:
- Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: din 6319 kugelscheibe, 1.4305, DIN 6319, DIN-Teil, DIN part, Edelstahl, Kugelscheiben, Kegelpfannen, Kegelscheibe, conical seat, rostfrei, stainless, spherical washer, Kegelpfanne, DIN6319
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65599536
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.