Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65599536 Kegelpfanne DIN6319 42 x 68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65599536
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65599536
EAN/GTIN:
     4067201268239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319


Werkstoff: 1.4301 (V2A).

Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

* Gesamthöhe mit aufliegender Kugelscheibe.
** Max. statische Belastbarkeit.

Weitere Informationen:
d2 H13:
42 mm
d4:
68 mm
d5:
60 mm
h3:
15 mm
h4*:
23,5 mm
für Bolzen-Ø:
M36 mm
F**:
262 kN
Gewicht:
236 g
Passende Kugelscheibe:
65599436 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, din 6319 kegelpfannen form d, din 6319 kegelpfanne, kegelpfanne din 6319 mädler, spherical washer, DIN-Teil, Kegelpfannen, 1.4305, DIN 6319, Kugelscheiben, Kugelscheibe, DIN part, rostfrei, DIN6319, stainless, Kegelscheibe, conical seat, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65599436
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.