Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65599560 Kegelpfanne DIN6319 12 x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65599560
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65599560
EAN/GTIN:
     4067201282266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319


Werkstoff: 1.4401 (V4A).

Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

* Gesamthöhe mit aufliegender Kugelscheibe.
** Max. statische Belastbarkeit.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4401)
Oberfläche:
Unveredelt
Innendurchmesser [d2 H13]:
12 [mm]
Außendurchmesser [d4]:
21 [mm]
[d5]:
18,5 [mm]
Höhe [h3]:
4,2 [mm]
[h4**]:
6,5 [mm]
für Bolzendurchmesser:
10 [mm]
stat. Belastung* [F*]:
16 [kN]
Gewicht:
6,5 [g]
Passende Kugelscheibe (Art.-Nr.):
65599460
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, din 6319 kegelpfanne, DIN6319, rostfrei, spherical washer, Kugelscheibe, stainless, DIN 6319, Edelstahl, 1.4401, 316, conical seat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
65598510
ab € 0,46*
Sonstiges
Mädler
65599460
ab € 1,06*
Sonstiges
Mädler
65599510
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.