Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65599586 Kegelpfanne DIN6319 42 x 68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65599586
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65599586
EAN/GTIN:
     4067201282471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319


Werkstoff: 1.4401 (V4A).

Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

* Gesamthöhe mit aufliegender Kugelscheibe.
** Max. statische Belastbarkeit.

Weitere Informationen:
d2 H13:
42 mm
d4:
68 mm
d5:
60 mm
h3:
15,0 mm
h4*:
23,5 mm
für Bolzen-Ø:
M36 mm
F**:
262 kN
Gewicht:
236,0 g
Passende Kugelscheibe:
65599486 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, din 6319 kegelpfannen form d, din 6319 kegelpfanne, kegelpfanne din 6319 mädler, spherical washer, stainless, DIN 6319, DIN6319, Kugelscheibe, rostfrei, Edelstahl, 1.4401, 316, conical seat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65598536
ab € 3,31*
Zubehör
Mädler
65599486
ab € 4,98*
Zubehör
Mädler
65599536
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.