Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65651402 Tragrolle K1 Ø40mm 200mm Federachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65651402
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65651402
EAN/GTIN:
     4067201336594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle

Werkstoff: Tragrolle aus Kunststoff. Achse aus Stahl.

K1: Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit einer Kugelreihe aus Stahl.
K2: Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit zwei Kugelreihen aus Stahl für sehr leichten Lauf. z.B. Schwerkraftbetrieb.
K3: Tragrolle aus thermoplastischem Kunststoff mit Rillenkugellagern aus Stahl und Labyrinth-Abdichtung für den schweren und angetriebenen Einsatz.

*Die Tragkraft versteht sich als Flächenbelastung für den Einbau in nicht angetriebenen Rollenbahnen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
K1 Ausführung
Rollen-Ø:
40 mm
Rohr-Wandstärke:
2,3 mm
Rollen-länge RL:
200 mm
Einbau-länge EL:
205 mm
Achs-länge AL:
225 mm
Federachsen-Ø:
10 mm
Traglast*:
10 kg
Gewicht:
0,24 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.