Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65654634 Tragrolle K3 Ø63mm 400mm Achse mit AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65654634
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65654634
EAN/GTIN:
     4067201336389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle

Werkstoff: Tragrolle aus Kunststoff. Achse aus Stahl.

Tragrolle aus thermoplastischem Kunststoff mit Rillenkugellagern aus Stahl und Labyrinth-Abdichtung für den schweren und angetriebenen Einsatz.

*Die Tragkraft versteht sich als Flächenbelastung für den Einbau in nicht angetriebenen Rollenbahnen

Weitere Informationen:
Ausführung:
K3 Ausführung
Rollen-Ø:
63 mm
Rohr-Wandstärke:
3 mm
Rollenlänge-RL:
400 mm
Einbaulänge-EL:
419 mm
Achslänge-AL:
449 mm
Außengewinde:
M12 mm
Tragkraft*:
50 kg
Gewicht:
0,98 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.