Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65671502 Tragrolle S1 Ø50 200mm Federachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65671502
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65671502
EAN/GTIN:
     4067201336358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle

Werkstoff: Stahl, blank oder verzinkt.

Mit Standard-Rillenkugellagern aus Stahl.

Auf Anfrage: Andere Ausführungen und Achsvarianten sind lieferbar z.B. Tragrollen mit angeflanschtem Kettenrad.


Weitere Informationen:
Ausführung:
blank Ausführung
Rollen-Ø:
50 mm
Rohr-Wandstärke:
1,5 mm
Rollen-länge RL:
200 mm
Einbau-länge EL:
210 mm
Achs-länge AL:
230 mm
Federachsen-Ø:
10 mm
Traglast*:
150 kg
Gewicht:
0,67 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.