Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65671505 Tragrolle S1 Ø50 500mm Federachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65671505
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65671505
EAN/GTIN:
     4067201336327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle

Werkstoff: Stahl, blank oder verzinkt.

Mit Standard-Rillenkugellagern aus Stahl.

Auf Anfrage: Andere Ausführungen und Achsvarianten sind lieferbar z.B. Tragrollen mit angeflanschtem Kettenrad.


Weitere Informationen:
Ausführung:
blank Ausführung
Rollen-Ø:
50 mm
Rohr-Wandstärke:
1,5 mm
Rollen-länge RL:
500 mm
Einbau-länge EL:
510 mm
Achs-länge AL:
530 mm
Federachsen-Ø:
10 mm
Traglast*:
70 kg
Gewicht:
1,38 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,84*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.