Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65671506 Tragrolle S1 Ø50 600mm Federachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65671506
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65671506
EAN/GTIN:
     4067201336310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle

Werkstoff: Stahl, blank oder verzinkt.

Mit Standard-Rillenkugellagern aus Stahl.

Auf Anfrage: Andere Ausführungen und Achsvarianten sind lieferbar z.B. Tragrollen mit angeflanschtem Kettenrad.


Weitere Informationen:
Ausführung:
blank Ausführung
Rollen-Ø:
50 mm
Rohr-Wandstärke:
1,5 mm
Rollen-länge RL:
600 mm
Einbau-länge EL:
610 mm
Achs-länge AL:
630 mm
Federachsen-Ø:
10 mm
Traglast*:
40 kg
Gewicht:
1,65 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.