Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65672503 Tragrolle S1 Ø50 300mm Achse mit AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65672503
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65672503
EAN/GTIN:
     4067201336297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle

Werkstoff: Stahl, blank oder verzinkt.

Mit Standard-Rillenkugellagern aus Stahl.

Auf Anfrage: Andere Ausführungen und Achsvarianten sind lieferbar z.B. Tragrollen mit angeflanschtem Kettenrad.


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Unveredelt
Rollendurchmesser:
50 [mm]
Rohr-/Wandstärke:
1,5 [mm]
Rollenlänge [RL]:
300 [mm]
Einbaulänge [EL]:
320 [mm]
Achslänge [AL]:
350 [mm]
Außengewinde:
M 10 [mm]
Traglast*:
240 [kg]
Gewicht:
0,90 [kg]
Weitere Suchbegriffe: förderrolle, Förderrollen Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.