Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65681503 Tragrolle S1 Zn Ø50 300mm Federachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65681503
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65681503
EAN/GTIN:
     4067201336143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle

Werkstoff: Stahl, blank oder verzinkt.

Mit Standard-Rillenkugellagern aus Stahl.

Auf Anfrage: Andere Ausführungen und Achsvarianten sind lieferbar z.B. Tragrollen mit angeflanschtem Kettenrad.


Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt Ausführung
Rollen-Ø:
50 mm
Rohr-Wandstärke:
1,5 mm
Rollen-länge RL:
300 mm
Einbau-länge EL:
310 mm
Achs-länge AL:
330 mm
Federachsen-Ø:
10 mm
Traglast*:
130 kg
Gewicht:
0,92 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.