Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66185025 Sterngriffschraube Ausf.ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66185025
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66185025
EAN/GTIN:
     4067201152286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube





Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt,
Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.



Eingespritzter Gewindestift Stahl verzinkt blau chromatiert.

Weitere Informationen:
d1:
50 mm
d2:
M10 mm
l:
25 mm
d3:
22 mm
h1:
32 mm
h2:
17 mm
Gewicht:
45 g
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m10 x 25, sterngriffschraube m10, sterngriffschraube, DIN6336, DIN 6336, DIN part, DIN-Teil, star knob with threaded stud, Sterngriffschrauben, star knobs, star knob
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
59
1
€ 10,00*
ab € 1,62*
€ 3,05*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 4,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66185030
ab € 1,63*
Zubehör
Mädler
66185045
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.