Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66902000 Handkurbel 469


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66902000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66902000
EAN/GTIN:
     4067201176237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 469
DIN 469 Handkurbel
DIN 469 Kurbel
Handkurbel DIN 469
Werkstoff: Kurbelkörper Gusseisen, Kunststoffbeschichtet, schwarz matt.Ballengriff Stahl verzinkt.
Handkurbeln mit lehrenhaltig geräumtem Vierkantloch.
Nabe bearbeitet, Gussgrat sauber geschliffen, sandgestrahlt.

Form F = mit festem Ballengriff.

Form D = mit drehbarem Ballengriff.
Weitere Informationen:
Form:
F Form
l:
200 mm
s H11:
19 mm
d:
44 mm
h1:
44 mm
h2:
21 mm
h3 ca.:
34 mm
Ballengriff-Ø:
28 mm
Gewicht:
998 g
Weitere Suchbegriffe: Kurbel DIN 469, Gerätekurbel, Handkurbel, handkurbel v 19, din 469, handkurbel l200, DIN part, Handkurbeln, cranked handles, cranked handle, DIN469, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
1
€ 10,00*
ab € 35,43*
€ 44,31*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 44,17*
€ 57,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66922000
ab € 42,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.