Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68612500 Höhenverst.-Schraube MN 686.1 30-11,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68612500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68612500
EAN/GTIN:
     4067201173069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben
höhenverstellbare schrauben


Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.




  • Für parallele Flächen.


  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.


  • Ohne Kontermutter.




*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der
Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube
6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere
Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard Ausführung
Typ:
MN 686.1 30-11,0 Typ
passende Schraube:
M10 passende Schraube
h:
42 mm
h1:
67 mm
&#916!h:
25 mm
Dm:
45 mm
dg:
M30x1,5 d<sub>g</sub>
dD:
11 mm
Fges.*:
120 kN
Fzus.*:
92,9 kN
Gewicht:
367 g
Weitere Suchbegriffe: 30-13,5, machine foot, MN 686.1, 40-22,0, 60-26.0, 30-13.5, 60-33,0, Höhenverstellelement, 30-17,5, 20-11.0, 60-39.0, 40-17.5, 60-39,0, 30-11.0, 40-26,0, 20-9.0, 60-33.0, Höhenverstellschrauben, 20-6,6, levelling sets, Maschinenfuss, 40-22.0, Maschinenfuß, 60-26,0, 20-9,0, GN350, HVS, 30-11,0, 30-17.5, 40-26.0, Höhenverstellelemente, 20-11,0, 40-17,5, 50-22.0, 50-26.0, 50-33,0, GN 350, machine feet, 50-22,0, 15-6.6, 50-26,0, MN686.1, 20-6.6, 15-6,6, 50-33.0, levelling set
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
149
1
€ 10,00*
ab € 22,07*
€ 27,59*
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 27,28*
€ 37,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68699125
ab € 39,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.