Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77711050 Lenkrolle Festst. Gummi TPE Ø50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77711050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77711050
EAN/GTIN:
     4067201335641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lochplatte
Lochplattensystem

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Weitere Informationen:
D:
50 mm
B:
20 mm
H:
73 mm
A:
26 mm
R:
51 mm
d:
6,3 mm
P:
54 mm
M:
40 mm
N:
34 mm
Tragkraft:
50 kg
Gewicht:
0,20 kg
Passende Bockrolle:
77712050 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, apparaterolle 50mm 50kg, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Swivel castor Apparatus plate Perforated plate, Brake Stop-Fix Feststeller Bremse, Lenkrolle Apparate Platte Lochplatte Apparatero
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77712050
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.