Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77715125 Lenkrolle Gummi TPE Ø125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77715125
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77715125
EAN/GTIN:
     4067201335559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lochplatte
Lochplattensystem

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Weitere Informationen:
D:
125 mm
B:
31 mm
H:
162,5 mm
A:
44 mm
R:
106,5 mm
d:
9 mm
P:
95 mm
P1:
70 mm
M:
75 mm
N:
45 mm
Tragkraft:
100 kg
Gewicht:
0,85 kg
Passende Bockrolle:
77717125 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lenkrollen 125 mm, lochplatte, Swivel castor Apparatus castor Wheel Tyre Wheel, Lenkrolle Apparaterolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77717125
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.