Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77721100 Lenkrolle PA Ø100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77721100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77721100
EAN/GTIN:
     4067201335450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lochplatte
Lochplattensystem

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche / Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Weitestgehend beständig gegen Salz, Fett, Säuren und Laugen. Spurlos und sehr abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig -40°C bis +100°C). Ab +35°C nimmt die Tragfähigkeit ab.


Weitere Informationen:
D:
100 mm
B:
32 mm
H:
128 mm
A:
34 mm
R:
84 mm
d:
9 mm
P:
104 mm
P1:
80 mm
M:
84 mm
M1:
64 mm
N:
76 mm
N1:
56 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
125 kg
Gewicht:
0,60 kg
Passende Bockrolle:
77723100 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lenkrollen 100 mm, lochplatte, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77723100
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.