Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77731080 Lenkrolle Gummi TPE Ø80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77731080
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77731080
EAN/GTIN:
     4067201335313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lochplatte
Lochplattensystem

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.


Weitere Informationen:
D:
80 mm
B:
32 mm
H:
105 mm
A:
34 mm
R:
74 mm
d:
9 mm
P:
104 mm
P1:
80 mm
M:
84 mm
M1:
64 mm
N:
76 mm
N1:
56 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
100 kg
Gewicht:
0,50 kg
Passende Bockrolle:
77733080 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lochplatte, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77733080
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.