Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77741160 Lenkrolle Gummi blau Ø160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77741160
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77741160
EAN/GTIN:
     4067201335146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lochplatte
Lochplattensystem

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Elastikgummi, blau.
Radkörper: Kunststoff, schwarz, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.


Für den Innen- und Außenbereich. Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort. Bodenschonend und extrem abriebfest. Besonders spurlos (nicht kreidend).

Größe 100 mit Fadenschutz. Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.


Weitere Informationen:
D:
160 mm
B:
45 mm
H:
195 mm
A:
48 mm
R:
128 mm
d:
11 mm
P:
135 mm
P1:
114 mm
M:
105 mm
M1:
80 mm
N:
- mm
N1:
- mm
N2:
75 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
2,20 kg
Passende Bockrolle:
77743160 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lenkrolle 160mm elastik, lochplatte, lochplatte blau, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel, BlueWheel Blue-Wheel Blauer Reifen bluewheel, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77743160
ab € 26,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.