Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77761125H Lenkrolle PU Ø 125 Schwerlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77761125H
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77761125H
EAN/GTIN:
     4067201334040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Ö, l, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite  , ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d

Weitere Informationen:
D:
125 mm
B:
50 mm
H:
178 mm
A:
46 mm
R:
108,5 mm
d:
11** mm
P:
138 mm
P1:
110 mm
M:
105 mm
M1:
75 mm
N:
- mm
N1:
- mm
N2:
- mm
Tragkraft:
450 kg
Gewicht:
3,0 kg
Passende Bockrolle:
77763125H Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77763125H
ab € 25,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.