Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77763125H Bockrolle PU Ø 125 Schwerlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77763125H
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77763125H
EAN/GTIN:
     4067201334323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Ö, l, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite  , ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d

Weitere Informationen:
D:
125 mm
B:
50 mm
H:
178 mm
d:
11** mm
P:
135 mm
P1:
112 mm
M:
105 mm
M1:
75 mm
N:
- mm
N1:
- mm
N2:
- mm
Tragkraft:
450 kg
Gewicht:
2,0 kg
Passende Lenkrolle:
77761125H Artikel-Nr.
Passende Lenkrolle mit Feststeller:
77762125H Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan, Bockrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Fixed castor Transport castor Wheel Tyre Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77761125H
ab € 34,33*
Zubehör
Mädler
77762125H
ab € 46,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.